Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PRINETO Absperr-Eckventil für Sockelleiste

PRINETO Absperr-Eckventil für Sockelleiste
ABSPEECKVENT-PRINETO-F.SOCKELLEISTE

Art.-Nr. 0878386052

EAN 4057708226214

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PRINETO Absperr-Eckventil für Sockelleiste

Art.-Nr. 0878386052

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • In Verbindung mit Winkelanschlüssen und Anschluss- verschraubungen 15 weichdichtend, kein Hahnblock erforderlich

  • Mit Anschlussrohren 15 x 1 mm
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Flächenheizungssystem Fitting

Anschluss Rohrdurchmesser

15 mm

Anschluss Rohrdurchmesser 2

15 mm

Länge

120 mm

Abstand Anschluss - Anschluss

140 mm

Werkstoff

Kupfer

Oberfläche

Verchromt / A2 Optik

Farbe

Chromfarben

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen