PRINETO Abdrückstopfen für FBH
PRINETO-DRKPRUEFSTE-BODHEIZ-20
Art.-Nr. 0878682002
EAN 4099618586248
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum temporären Verschließen von Flächenheizrohr
- Insbesondere für die Durchführung von Drucküberprüfungen
- Abdrückstopfen sind lösbar und wiederverwendbar
Datenblätter(X)
Betriebsdruck | 16 bar |
Länge | 63 mm |
Breite | 34 mm |
Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto) | DN 20 |
Betriebsdruck max. | 16 bar |
Anzahl Teile | 1 STK |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt/beschichtet |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!