PRINETO AKSZ Li-Ion
PRINETO Spreizzange AKSZ
PRINETO AKSZ LI-ION EINZELN, LOSE
Art.-Nr. 0878800094
EAN 4044448019794
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Akku Kompaktschiebezange zum Aufschieben der Schiebehülsen 14 bis 32
- nklusive 12V Akku/Level1List
- Einzeln, lose verpackt
Datenblätter(X)
Geeignet für Kunststoffrohre (Prineto) | DN 32 |
Länge | 225 mm |
Höhe | 354 mm |
Tiefe | 89 mm |
Geeignet für Rohraußendurchmesser max. | 32 mm |
Leistungsaufnahme | 240 W |
Akku-/Batteriespannung | 12 V/DC |
Akku-/Batterietyp | Lithium |
Akku-/Batteriekapazität | 1,5 Ah |
Presskraft | 17 kN |
Typbezeichnung | AKSZ |
Produktgewicht (per Stück) | 3490,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!