Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

PPE starter set

PPE starter set

Cod. art. 0988018509

EAN 4099618020216

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
PPE starter set

Cod. art. 0988018509
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
Basic equipment for the personal safety of apprentices and new employees, in a handy set
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

PPE starter set compreso:
1 x
Lozione per la cura della pelle

LOZIONE-PER-LA-CURA-DELLA PELLE-250ML

Descrizione: Lozione dopo doccia, nutriente e rigenerante per la pelle. In pratico flacone da 250 ml con chiusura a scatto.
Quantità: 1 x
1 x
Zaino

ZAINO - ACCESSORIO ANTICADUTA

Descrizione: Zaino per conservare i DPI
Quantità: 1 x
1 x
Occhiali di protezione LIBRA®

OCCHIALE LIBRA TRASP. EN166 CE

Descrizione: Occhiali di protezione ultraleggeri molto confortevoli
Quantità: 1 x
1 x
Occhiale a maschera FS 2020-01

OCCHIALE-A-MASCHERA-FS2020-01

Descrizione: Protezione perfetta e design innovativo
Quantità: 1 x
1 x
Facciale filtrante pieghevole FM 3000 V FFP2 NR D

MASCHERA-PIEGH-VALV-FM3000-(FFP2-NR-D)

Descrizione: Design funzionale, può essere completamente piegata
Quantità: 1 x
1 x
Cuffia antirumore WNA 200/F

CUFFIA-ANTIRUMORE-WNA-200/F

Descrizione: Attenuazione sonora eccellente, archetto regolabile e coppe fluorescenti
Quantità: 1 x
12 x
Guanti di protezione TIGERFLEX PLUS

GUANTO TIGERFLEX PLUS TG.9

Descrizione: Guanto di protezione versatile e confortevole, nel design speciale TIGERFLEX per una presa ottimale
Quantità: 12 x
1 x
Benda Elast senza adesivo, latex free per tutte le ferite e i tagli

BENDA ELAST LATEX FREE 6X450CM

Descrizione:
Lunghezza cerotto: 450 cm; Larghezza cerotto: 6 cm
Quantità: 1 x