Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

POE yağı POE 100

POE yağı 100
POE-R1234YF-EL.KOMPRESÖR YAĞI-210ML

Ürün no. 0892764045

EAN 4050642545014

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
POE yağı POE 100

Ürün no. 0892764045
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
R134a/R1234yf soğutucu madde ve elektrikli klima kompresörlerini kullanan (hibrit, start/stop, elektrikli) araç klima sistemleri için özel POE (polyester) klima kompresörü yağı

Yüksek gerilimli klima sistemlerinde olası elektrik kaçaklarına karşı dirençlidir



Yüksek su itme özelliği


  • İletken değildir

  • Elektrik bileşenlerine zarar vermez


Yüksek kayganlık özelliği sayesinde kompresörü aşınmaya karşı korur.

Not
  • Diğer klima kompresör yağları ile karıştırmayın

  • Depolama sırasından nemden koruyun

  • Açılan kutuyu kısa süre içinde kullanın, uzun süre depolamayın
Kullanım alanı

Elektrikli araç klima kompresörlerinin yanı sıra R134a/R1234yf klima devrelerindeki kayan ve dönen parçaların bakımı, yağlanması ve soğutulması için kullanılır

Kılavuz

Düşük kompresör yağını kullanılan veya araç üreticisinin tavsiye ettiği miktara göre takviye edin ve klima servis cihazı aracılığıyla veya enjektör kullanarak klima devresine ekleyin

İçerik

210 ml

Yoğunluk

0,964 g/cm³

Kinematik yağ bazlı akışkanlık

11 mm²/s

Yağ bazlı akışkanlık koşulları

100°C'de

Erime noktası

-30 °C

Min. parlama noktası

274 °C

Suda çözünen

Hayır

Akışkanlık/yoğunluk

Sıvı

Buhar basıncı

110 kPa

Buhar basıncı koşulları

20°C'de

Üretimden itibaren raf ömrü

60 Ay

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Dolum adaptörü

FILADAPT-F.LKSTOP-A/C-LQD-60ML

Screw-on adapter for filling all associated air conditioning fluids
x 1 ad.
Kaçak arama sıvısı Premium

KLİMA KAÇAK ARAMA SIVISI 240ML

SAE J2297'ye göre R 134a ve R 1234yf klima sistemlerindeki kaçakların yerini belirlemek için fosforlu katkı maddesi.
Klima kaçağı durdurma ürünü, stop plus

SEAL-A/C-(LEAKSTOPP-PLUS)-CAN-60ML

Preventive use for sealing micro-leaks on metal and rubber components, and for locating leaks in R134a and R1234yf vehicle air-conditioning systems
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler