POE-olje POE 100
POE-olje 100
POE OLJE 100 210 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Svært god motstand mot potensiell krypestrøm i klimaanlegg med høy spenning
Svært hydrofobisk
- Ikke-ledende
- Elektriske komponenter blir ikke påvirket
Utmerket glatthet, på den måten beskyttes kompressoren mot slitasje
- Må ikke blandes med andre oljer for klimaanleggskompressorer
- Oppbevares slik at oljen er beskyttet mot fuktighet
- Åpnet boks må brukes opp raskt og må ikke lagres i en lang periode
Dataark(X)
For vedlikehold, smøring og kjøling av elektriske klimaanleggskompressorer i kjøretøyer og glidende og roterende deler i R134a-/R1234yf-klimaanleggskretsen
Fyll på kompressorolje med den mengden som er brukt, eller med den mengden som er anbefalt av kjøretøyprodusenten, og overfør til klimaanleggskretsen via serviceenheten for klimaanlegget eller ved hjelp av en injektor
Innhold | 210 ml |
Tetthet | 0,964 g/cm³ |
Kinematisk oljebasisviskositet | 11 mm²/s |
Betingelser for viskositet til oljebasis | ved 100 °C |
Smeltepunkt | -30 °C |
Min. flammepunkt | 274 °C |
Vannløselig | Nei |
Viskositet/konsistens | Væske |
Damptrykk | 110 kPa |
Betingelser for damptrykk | ved 20°C |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 60 Måned |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.