Bienvenido a Würth de Alemania Solo para profesionales Contacto +49 7940 15-2400

POE Oil AIRCO-BAG

POE Oil AIRCO-BAG

Nº de art. 0892764074
EAN 4065746393881
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
POE oil in a hermetically sealed container
Informaciones sobre el producto

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Contenido

150 ml

Base química

Aceite de polioléster

Densidad

0,98 g/cm³

Condiciones de densidad

a 20°C

Viscosidad de la base de aceite cinemática

100 cSt

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C

Punto intermitente mínimo

260 °C

Viscosidad/consistencia

Líquido

Vida útil desde la producción

36 mes

Artículos adicionales:
 
Producto
Descripción
Número
VE
Precio
/VE
Adapter set for hermetically sealed containers

ADAPT-SET-(F.CONT-HERM/SV)

WOW
Adapter set for the use of hermetically sealed oil and UV containers