Hose clamp with spring package W2, BASIC-Line
W.TEC
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material da banda para abraçadeira | Stainless steel, 1.4301, X5CrNi18-10 |
Superfície da banda da braçadeira | Nu |
Material do parafuso | Aço |
Superfície do parafuso | Galvanizado |
Material da caixa de proteção | Stainless steel, 1.4301, X5CrNi18-10 |
Superfície da estrutura | Nu |
Largura da banda | 15,8 mm |
Intervalo de aperto mín./máx. | 108-130 mm |
Tipo de fenda | Sextavado exterior |
Largura entre faces | 10 mm |
Binário de aperto | 9 Nm |
Conforme RoHS | Sim |