PIN-CYL-ISO8734-C1-M6-4X20
ISO 8734 Edelstahl C1 Toleranzklasse m6
Art.-Nr. 5095904020
EAN 4065746647410
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 8734 ersetzt DIN 6325
Datenblätter(X)
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Normen | ISO 8734 |
Werkstoff | Edelstahl, C1 |
Oberfläche | Blank |
Toleranzklasse | m6 |
Form | C1 |
RoHS-konform | Ja |