Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

PIASTRA DI FISSAGGIO ANGOLARE DENEB

Piastra di fissaggio piana Deneb PLT
PIASTRA-PIANA-DENEB-222X231X2

Cod. art. 5390000400

EAN 4065746417907

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
PIASTRA DI FISSAGGIO ANGOLARE DENEB

Cod. art. 5390000400

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 10 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Piastra di fissaggio angolare per forze di taglio e trazione ideale per il collegamento di elementi in legno a supporti in calcestruzzo o legno
  • Elevate capacità di carico per sollecitazioni di taglio e trazione

  • Elevata rigidezza grazie alle nervature integrate

  • Installazione possibile con differenti sistemi di fissaggio

  • Ampia scelta sui di sistemi di fissaggio utilizzabili in accordo a ETA-20/0773

  • Possibilità di fissaggio con chiodatura totale o parziale in accordo a ETA-20/0773
Prova di prestazioni

Marcatura CE in conformità alla Valutazione Tecnica Europea ETA-20/0773

Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Impiego su pannelli XLAM (BSP, CLT), legno lamellare incollato, legno massiccio incollato (es. bilama/trilama), legno massiccio, legno microlamellare (LVL)

Lunghezza x larghezza

231 x 222 mm

Spessore

2 mm

Materiale

Acciaio

Numero fori diametro 5 mm

70 PZ

Numero fori diametro 7 mm

4 PZ

Numero fori diametro 13 mm

8 PZ

Peso

800 g

Superficie

Tipo zincato a caldo

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite ASSY®plus VG 4 COMBI Acciaio zincato, filetto intero, testa esagonale

V-LEG-PLUS-KOMBI-VG-RW40-A3K-12X160/138

Vite speciale a filetto intero, con testa esagonale e gambo rinforzato sotto la testa, per giunzioni legno-legno ad elevate capacità di carico, giunzioni acciaio-legno o rinforzi per carpenteria in legno strutturale, che richiedono anche spazi da bordi e viti ridotti, in ambienti interni asciutti o umidi
x 50 pz.
ASSY® 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

V-LEG-TCB-P/FERRAM-CARP-RW20-(A3K)-5X50

Vite a tutto filetto con testa cilindrica bombata esteticamente gradevole con collare sottotesta rinforzato per il fissaggio di tutte le parti in lamiera e giunzioni metalliche su legno in ambienti interni asciutti o aree riparate senza gioco
x 250 pz.
ASSY® 4 JH Vite per ferramenta da carpenteria Acciaio zincato, filetto intero, testa cilindrica bombata

V-LEG-TCB-P/FERRAM-CARP-RW20-(A3K)-5X70

Vite a tutto filetto con testa cilindrica bombata esteticamente gradevole con collare sottotesta rinforzato per il fissaggio di tutte le parti in lamiera e giunzioni metalliche su legno in ambienti interni asciutti o aree riparate senza gioco
x 250 pz.
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X50MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
Chiodo combinato / scanalato

CHIODI SCANALATI DIAM. 4X60MM

Acciaio zincato bianco (A2K)
x 3000 pz.
Ancorante W-FAZ/S

ANCORANTE-(W-FAZ/S)-ZN-20-40-M12X115

Ancorante ad espansione per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato. Acciaio, zincato
x 25 pz.
Ancorante W-FAZ PRO/S

ANCORANTE-(W-FAZ PRO/S)-10-85-M12X160

Ancoranti ad alte prestazioni per carichi elevati in calcestruzzo fessurato e non fessurato, acciaio zincato
x 25 pz.
Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

VITE-CLS-(W-BS/S)-(A2K)-CH17-12X110

Carichi estremamente elevati e installazione efficiente. Ideale per il fissaggio di strutture metalliche, acciaio zincato
x 25 pz.