Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

PIAS nemesacél A2 AW lencsefejű

PIAS nemesacél A2 AW lencsefejű

Cikksz. 0211724220

EAN 4038898078111

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
PIAS nemesacél A2 AW lencsefejű

Cikksz. 0211724220

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 500 db
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
Névleges átmérő (d1)

4,2 mm

ƒTárcsa átmérő (d2)

12 mm

Hosszúság (l1)

20 mm

Fejátmérő (dk)

7,95 mm

Vastagság (h1)

2 mm

Fúróhegy hossza (lp)

3,0 mm

Fejhossz (k1)

2,8 mm

Fúróhegy átmérője

2,8 mm

Belső meghajtó

AW20

Anyag

Nemesacél A2

Bevonat

Sima

Menettípus

Önmetsző csavarmenet

Alátét anyaga

PA – Poliamid

Alátét színe

Természetes

Hegy alakja

Fúróhegy

RoHS megfelelőség

Igen

Fej típusa

Lencsefej

Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Takarósapka Önmetsző lemezcsavarokhoz, A2 párkánycsavarokhoz, pias párkánycsavarokhoz

TAKARÓSAPKA-(0126)-R9010-FEHÉR-D3,9

Takarósapka Önmetsző lemezcsavarokhoz, A2 párkánycsavarokhoz, pias párkánycsavarokhoz

TAKARÓSAPKA-(0126)-R7001-ESZÜRKE-D3,9

Takarósapka Önmetsző lemezcsavarokhoz, A2 párkánycsavarokhoz, pias párkánycsavarokhoz

TAKARÓSAPKA-(0126)-R9005-FEKETE-D3,9

Takarósapka Önmetsző lemezcsavarokhoz, A2 párkánycsavarokhoz, pias párkánycsavarokhoz

TAKARÓSAPKA-(0126)-R8016-MBARNA-D3,9