PE-Wickelband weiß

PE-Wickelband weiß
WICKELBA-PE-FOLIE-SK-WEISS-50MMX10MX3MM

Art.-Nr. 0874105080

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

PE-Wickelband weiß

Art.-Nr. 0874105080

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x24 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet für Kupferrohr vorisoliert

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Werkstoff

PE - Polyethylen

Haftsystem

Selbstklebend

Farbe

Weiß

Breite

50 mm

Dicke

3 mm

Länge

10 m

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Zertifikate/Dokumente

 | 

Technische Informationen