PCW large refuse bag
PCW large refuse bag
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
İçerik | 120 l |
Malzeme kalınlığı | 70 µm |
Malzeme | PCW - Tüketici sonrası atık |
Renk | Haki |
Genişlik | 700 mm |
Uzunluk | 1100 mm |
Sürdürülebilirlik | Kaynak tasarruflu, Çevre dostu |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 89,040 g |
Kesme sayısı | 25 ADET |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!