Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

PCW large refuse bag

PCW large refuse bag

Cikksz. 0899800544

EAN 4065746553469

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
PCW large refuse bag

Cikksz. 0899800544
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
PCW large refuse bag made from 100 % recycled post-consumer waste
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Űrtartalom

120 l

Anyagvastagság

70 µm

Anyag

PCW – Fogyasztás utáni hulladék

Szín

Khaki színű

Szélesség

700 mm

Hosszúság

1100 mm

Fenntarthatóság

Erőforrás-takarékos, Környezetbarát

Terméktömeg (darabonként)

89,040 g

Szakadások száma

25 darab

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Tisztítópapír állvány

PAPÍRTÖRÖLKÖZŐ TARTÓ GURULÓS

Kerekes padlóállvány tisztítópapír tekercsekhez szemeteszsáktartóval
x 1 db
Fali tekercstartó tisztítópapír tekercsekhez szemeteszsáktartóval

FALI KÉZTÖRLŐPAPÍR TARTÓ ZSÁKTARTÓVAL