PC holder
PC holder
Cod. art. 1967702690
EAN 4068363732552
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Lunghezza | 125 mm |
Larghezza | 40 mm |
Altezza | 150 mm |
Colore | Nero |