Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

PC boya astarı

PC boya astarı
PRİMER-POLYKARBON ZEMİN.(5867000124 İÇN)

Ürün no. 5867000150

EAN 4052712255885

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
PC boya astarı

Ürün no. 5867000150
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
Araç camlarındaki matlığı onarmak için renksiz 1C astar boya.
  • Geniş başlıklı püskürtme

  • Yüksek boya çıkışı miktarı

  • Sprey kutu tamamen boşalana kadar sürekli püskürtme basıncı

  • Profesyonel boya sonuçları
Kullanım alanı

Far yüzeylerini parlatmak için önerilir. Polikarbonat yüzeylerde kullanılması uygundur.

Kılavuz

Adım 1: Farların ön işlemesi


  • Temizlik

  • Kuru zımparalama

  • Islak zımparalama

  • Kontroller (gerekirse yeniden çalışma)


Adım 2: Astar boya uygulaması


  • Farın çevresini maskeleyin

  • İşlenmiş parçaları temizleyin

  • Farı yüzey temizleyici bez ve sulu silikon çıkarıcı ile temizleyin

  • Kutuyu 2 dakika boyunca iyice çalkalayın ve spreyi test edin

  • PC astar boyayı 1 ile 5 püskürtme işleminde uygulayın ve 20°C'de kuruması için 40 dakika bırakın


Adım 3: Şeffaf vernik uygulaması


  • Koruyucu özelliklere sahip Rapid 2C şeffaf vernik ile farları kaplayın

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Silikon giderici, Aqua

SILREM-AQUA-SPOTREPAIR-400ML

Water-based, low-solvent silicone remover for cleaning grease, oil, wax and dirt from vehicle bodywork and plastic parts.
Şeffaf vernik Çift bileşenli Rapid

HIZLI ÇİFT KARIŞIMLI VERNİK ŞEFFAF 250ML

Rötuş uygulanmış yüzeyler ve yeni boyanmış küçük parçalarda kalıcı sızdırmazlık için şeffaf vernik
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 1
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler