Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PC-Halterung

PC-Halterung
HALT-PC-SCHWARZ

Art.-Nr. 0683362456

EAN 4099618698750

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PC-Halterung

Art.-Nr. 0683362456
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
Verstellbare PC-Halterung zum Unterbau für Schreibtische
  • Für Computer verschiedener Größen geeignet: Die Halterung lässt sich in der Höhe von 310 - 555 mm und in der Breite von 70 - 230 mm anpassen

  • Sicherer Halt für den PC

  • Einfache Montage unter dem Arbeitstisch

  • Kratzer werden durch Schaumstoffpads vermieden
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Büro- und Schreibtischarbeitsplätze.

Werkstoff

Stahl

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Produktgewicht (per Stück)

2,000 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen