PC-Halterung 360° für Tisch- und Wandbefestigung
PC-Halterung 360°
ZB-PC-HALTER-360-GRD-SHREIBTI-SCHWARZ
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit der flexiblen Verstell-Funktion lässt sich die Halterung in der Höhe von 300 mm - 530 mm und in der Breite von 88 mm -203 mm an die Größe des Computers anpassen
- 360° schwenkbar für bequemen Zugriff auf die Anschlüsse
- Montage praktisch und platzsparend unter dem Arbeitstisch oder direkt an der Wand (Drehbarkeit entfällt)
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Farbe | Schwarz |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Produktgewicht (per Stück) | 2600 g |
Traglast max. | 10 kg |