PBM-koffer voor gevaarlijke goederen
PSA-doos voor gevaarlijke goederen, 7 stuks
PBM /ADR BOX - GEVARENGOEDEREN
Art.-nr. 0899964103
EAN 4062856006359
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Alles binnen handbereik in een koffer die in uw cabine kan worden opgeborgen
- Aanvulling op verplichte EHBO-koffer
- Om veiligheidsredenen moeten in voertuigen die gevaarlijke goederen vervoeren geschikte beschermende uitrusting aanwezig zijn
- In geval van nood kan deze bescherming bieden tegen ernstig letsel of worden gebruikt voor eerste hulp na een ongeval
Datasheets(X)
Lengte | 380 mm |
Breedte | 500 mm |
Hoogte | 140 mm |
Aantal stuks in assortiment of set | 7 st |
COMBIFILTER-VM MASKER175-ABEK2HGP3
WERKHANDSCHOEN VINYL GROEN