PBM-banner voor bouwhekken
Plaatsafschermingen banners veiligheid
Art.-nr. 0993899800
EAN 4062856609444
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
- Gemaakt van scheurvast materiaal met omzoomde randen en ooggaten om de 50 cm voor een soepele en snelle montage op omheiningen
- Combineert veiligheids- en gezondheidsinformatie in één
- Grote symbolen met wettelijk gemarkeerde kleuren die vanaf een afstand zichtbaar zijn
Montagemateriaal, zoals kabelbinders, is niet bij de levering inbegrepen
Datasheets(X)
Eenvoudige montage op een omheining door bevestiging met kabelbinders
Aantal bevestigingsgaten | 24 st |
Lengte x breedte | 340 x 175 cm |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!