PAPIRRULLHOLDER PÅ SIDEN FOR VERKSTEDVOGNER
Verktøyvogn Basic/Pro papirrullholder
PAPIRRULLHOLDER F. VERKTØYVOGN BASIC/PRO
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Allsidig kompatibilitet: Vår papirrullholder passer til BASIC 8.4, BASIC 8.8 og Pro 8.4 verktøyvogner og sikrer enkel tilgjengelighet og god effektivitet i verkstedet.
- Robust og praktisk: Holderen er laget av materialer av høy kvalitet, noe som gjør det enkelt å skifte rullen og sikre at papiret kan rives av på en ordentlig måte. Rivelisten sikrer også at papiret ikke ruller ut av seg selv.
- Ideell størrelse for alle standard papirruller: Holderen er egnet for alle standard papirruller og sikrer derfor enkel og grei håndtering.
Basic 8.4 og 8.8 verktøyvogner og Pro 8.4 verktøyvogn
Enkel å installere ved å hekte på siden
Egnet for verkstedtralle | Basic 8.4 |
Bredde | 437 mm |
Høyde | 185 mm |
Dybde | 218,5 mm |
Farge | Jetsvart RAL 9005, strukturert |