PAG-ÖL Premium AIRCO-BAG
PAG-ÖL Premium AIRCO-BAG
OEL-PAG-46-PREMIUM-AIRCOBAG-150ML
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Premium PAG (Polyalkylenglykol) Klimakompressoren-Öl zur Schmierung von Fahrzeugklimaanlagen mit R1234yf & R134a Kältemittel
- Hermetisch geschlossenes Airco-Bag Gebinde
- Vollsynthetisches Öl auf Basis von Polyalkylenglykol (PAG) zu Schmierung von Fahrzeugklimaanlagen
- Sowohl mit Kältemittel R1234yf als auch mit R134a kompatibel und hervorragend mischbar (double-endcapped)
- Verbessert die Schmierfähigkeit, bietet chemische sowie thermische Stabilität und garantiert einen ausgezeichneten Verschleißschutz
Nicht mit anderen Klimakompressoren-Ölen vermischen. Vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. Lagerung von geöffneten Gebinden vermeiden.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!
Datenblätter(X)
Zur Wartung, Schmierung und Kühlung von Fahrzeugklimakompressoren, gleitenden und sich drehenden Teilen im R1234yf & R134a Klimakreisläufen. Auch für Hybrid- und Elektrofahrzeuge verwendbar die ein PAG-Öl vorschreiben.
Fehlendes Kompressoren-Öl entsprechend der evakuierten bzw. der vom Fahrzeughersteller empfohlenen Menge ergänzen und über das Klimaservicegerät dem Klimakreislauf zuführen.
Inhalt | 150 ml |
Inhaltsgewicht | 148 g |
Dichte | 0,993 g/cm³ |
Viskosität/Konsistenz | Flüssig |
Grundölviskosität, kinematisch | 46 mm²/s |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!