P90 PC høyglanspolish
P90 PC High-gloss polish
P90 PC HIGH GLOSS POLISH 250 ML
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Sortiment for etterfylling ved reparasjon av frontlykt, art.nr. 5964 089 316
Dataark(X)
Polykarbonatpolish P90 er ideell for en høyglanset finish på polykarbonatoverflater som frontlykter
Polykarbonatpolish P90 påføres for en høyglanset finish etter at overflaten er behandlet med polykarbonatpolish P80. Påfør polykarbonatpolish P90 med lammeull eller den oransje poleringsputen. Poleringsmaskin som roterer ved ca. 1200 o/min. Det bør utvises forsiktighet for ikke å skape overdreven varme.
Vekt av innhold | 250 g |
Kjemisk base | Isoalkan |
Lukt | Karakteristisk |
Farge | Lysegrå (skinnende grå) |
Tetthet | 0,99 g/cm³ |
Lagringsbestandighet fra produksjon | 24 Måned |
Betingelser for å bevare lagringsbestandighet fra produksjon | ved romtemperatur |