P5 Schnellsteckverbinder 45°

P5-Schnellsteckverbinder 45 Grad
SHNLSTEVERB-P5-45GRD-M16

Art.-Nr. 0885336832

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

P5 Schnellsteckverbinder 45°

Art.-Nr. 0885336832

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x5 St.

In der : im Moment Stück verfügbar

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Messing-Verschraubungssystem für Druckluftbremsanlagen in Nutzfahrzeugen.


  • Steckbar

  • Nicht wiederlösbar

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Kunststoffrohre nach:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Typbezeichnung (S)

P5

Anschlussgewinde

M16 x 1,5

Werkstoff

Messing

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 100 °C