Özel matk.ucu havşa bağl., ahşap panel montj.için
Özel matk.ucu havşa bağl., ahşap panel montj.için
Ürün no. 0650683010
EAN 4046777485189
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal matkap deliği çapı | 10,0 mm |
Uzunluk | 22 mm |
Pul yatağı açıcısı çapı | 20,5 mm |
Malzeme | Sertleştirilmiş çelik |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!