Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Özel güçlü temizleyici

Özel güçlü temizleyici
GÜÇLÜ ARAÇ DIŞ YIKAMA TEMİZLEYİCİSİ 20LT

Ürün no. 0893037020

EAN 4024835779340

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Özel güçlü temizleyici

Ürün no. 0893037020
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
Ticari araçlardaki inatçı lekeleri temizlemek için

Asit bazlı konsantre sıvı


Şantiyelerde ve hizmet kamyonlarında bulunan inatçı kirleri yok eder. Çimento ve kalsiyum kalıntıları gibi mineral bazlı kirlerde özellikle etkilidir.



Avusturya standardı B 5105'e göre hızlı ayrışır



Maksimum 5 dakika uygulama süresi ve mükemmel temizleme gücü


Temizlik süresinden tasarruf, araçlarda bekleme süresini kısaltır.



Silikat içermez


Temizlikten sonra çizikler oluşmaz.



AOX içermez



pH değeri: 1,5 (100 g/l sulu çözelti)

Not

Cam yüzey üzerine uygulamayın ve yüzey üzerinde kurumasına izin vermeyin. Aracı yüksek basınçlı temizleme cihazı ile bol miktarda sıcak su kullanarak 1 metre mesafeden yıkayın.

Kullanım alanı
Kullanım alanı

Paslanmaz çelik veya alüminyum üst yapı veya bağlantı parçaları, yoğun şekilde kirli plastik, kauçuk (örn. muşamba) ve metal parçaları (örn. yağ ve gres), paslanmaz çelik depolar ve kartel koruması bulunan şantiye araçları, çimento ve kireç silo araçları, tanker araçları.

Kılavuz
  • Önerilen karışım oranı: 1:30 ila 1:10

  • Kirlilik düzeyine göre etki süresi olarak en fazla 5 dakika bekleyin

  • Özel güçlü temizleyiciyi hareket dişlisine ve şasiye bir metre mesafeden eşit şekilde püskürtün

İçerik

20 l

Ürün ağırlığı (parça başına)

23,020 kg

Kap

Teneke kutu

Kimyasal baz

Asit baz üzerine konsantre

Renk

Açık sarı

pH değeri/koşullar

1,5 / 100 g/l sulu solüsyon

Yoğunluk/koşullar

1,05 g/cm³ / 20°C'de

Üretimden itibaren raf ömrü

24 Ay

AOX içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Biyolojik olarak ayrışabilir

Evet

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
DN 60 musluk

MUSLUK (20-60LT BİDON İÇİN)

20 l plastik bidon ve 60 l plastik varil için DN 60 bağlantılı plastik musluk
x 1 ad.
Yıkama fırçası, açı ayarlı su kanallı

WASHBRSH-WATERFED-ANGLADJ

Car washing brush with water passage, rotary joint and rubber edge.
x 1 ad.
Ergonomik tutma saplı el fırçası

HNDBRSH-130X340MM

Car brush with ergonomic, comfortable handle for effective and simple cleaning of all surfaces
x 1 ad.
Püskürtme uç, alüminyum

ALUPLE-WASHBRSH-WATERFED-RIGID-1560MM

Water-fed
x 1 ad.
Teleskopik alüminyum sap

ALUTELEPLE-W.WTRCON-(L160CM-278CM)

x 1 ad.
Yıkama fırçası, su kanallı

WASHBRSH-WATERFED-SOFTEDGE-100X270MM

Vehicle washing brush with water flow-through
x 1 ad.
Yıkama fırçası, su kanallı

WASHBRSH-WATERFED

Vehicle washing brush with water flow-through
x 1 ad.
El fırçası, su kanallı

HNDBRSH-WATERFED-ADAPT-47X287MM

Washing brush with ergonomic, comfortable handle and water passage for effective and simple cleaning of all surfaces.
x 1 ad.
El çekçeği, tutma saplı

WHIPE-N-SHINE ÇEKPAS 350MM

With handle and mount for removing drops of water
x 1 ad.
El çekçeği

WHIPE-N-SHINE ÇEKPAS 450MM

With handle and mount for removing drops of water
x 1 ad.
Yer çekçeği

FLRPSHER-35X600MM

Black cellular rubber floor squeegee for effective removal of water and oil
x 1 ad.
Alüminyum sap

ALULNGHANDL-F.WASHBRSH-THR-1500MM

Jant fırçası

WHLBRSH-70X170MM

With split, diagonally arranged bristles for effective cleaning
x 2 ad.
Yüksek basınçlı püskürtücü

PRESSPRR-CLEANER-5LTR

Versatile pressure sprayer for vehicle and industrial cleaning with maximum resistance to acids.
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
Uygun eldiven:
 
Ürün
Açıklama
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Chemical cut-resistant glove W-310 Level D
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, liquid-proof protective glove that combines optimal cut protection with chemical protection
Ev eldiveni
Ev eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 2
Liquid-proof, premium-quality cleaning glove made from natural latex
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Vinil kimyasal ve ıslak güvenlik eldiveni
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Fully dipped protective glove with vinyl coating on cotton jersey lining
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Kimyasal koruyucu eldiven, bütil
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Gas-tight and resistant to exhaust gases produced by combustion processes
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Chemical protective glove PVC w. backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Very robust, submersible PVC glove with cotton support fabric
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren/lateks
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Cotton flocking on the inside
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Kimyasal koruyucu eldiven, nitril
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Nitril kimyasal koruyucu eldiven Uzun, kuvvetli tip
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Kimyasal koruyucu eldiven, neopren
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 4
Heavy-duty design
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Chemical protective glove nitrile w.backing fabric
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 6
Robust, liquid-tight protective glove with polyamide support fabric that combines optimum chemical protection, secure grip and comfort
Tek kullanımlık nitril eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Sıvı geçirmez, gıda işletmelerinde kullanılabilir tek kullanımlık eldiven
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Tek kullanımlık nitril eldiven, turuncu
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 3
Unique, diamond texture for optimal grip
Disposable gloves Grip Comfort
Disposable gloves Grip Comfort
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Very robust disposable gloves with excellent grip thanks to special nubs and maximum wearing comfort thanks to cotton flocking inside
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Disposable gloves nitrile extra strong type A
Açıklama:
Yayılma seviyesi: 5
Durable and robust disposable gloves with excellent chemical protection
Yayılma, bir kimyasalın iş güvenliği eldiveni yoluyla moleküler seviyede taşınması sürecidir. Kimyasal ve eldiven arasındaki ilk temastan malzemenin yayılmasına kadar olan süreye hamle zamanı adı verilir.
Ölçülen hamle zamanı
Yayılma seviyesi
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Önemli bilgi:

Verilen bilgi, deneyi ve laboratuvar şartlarını temel alır ve kılavuz olarak tasarlanmıştır. Ancak eldivenin gerçek uygunluğu, kullanıldığı zamanki koşullara bağlıdır ve çalışma koşulları altında uygun bir testle onaylanmalıdır. Kullanılan malzemelerin ve kimyasalların çeşitliliği göz önüne alındığında, takan kişi için uyuşmazlık olasılığı veya kullanım sorunları münferit olaylarda hariç tutulamaz. En uygun çözümlerle ilgili size tavsiye sunmaktan mutluluk duyarız.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler