Ovinovací páska, přírodní kaučuk, antracitová Pro tepelnou izolaci z pěnové pryže FLEXEN® S2
Ovinovací páska, přírodní kaučuk, antrac., topení
OBINADL-KAUCUKUTESTOP-SK-50MMX15MX3MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
Vhodná pro materiál FLEXEN topenářská guma plus
Materiál | Pěna s uzavřenými póry na bázi syntetického kaučuku |
Barva | Antracitová |
Adhezivní systém | Samolepicí |
Šířka | 50 mm |
Tloušťka | 3 mm |
Délka role | 15 m |
Min./max. teplotní podmínky | 0 až 85 °C |
Bez obsahu hnacích médií z halogenderivátů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu hexabromcyklododekanu (< 0,1 %) | Ano |
SVHC podle nařízení REACH < 0,1 % | Ano |
Bez obsahu chlorovaných parafinů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu tris-(2-karboxyethyl)-fosfinu (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu polybromovaných difenyletherů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu polybromovaných bifenylů (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu sloučenin boru (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu olova (< 0,1 %) | Ano |
Bez obsahu cínu (< 0,1 %) | Ano |