Oversize S3 Sicherheitsstiefel

Sicherheitsstiefel S3 Oversize
STIEFEL OVERSIZE S3 SCHWARZ 49
MODYF

Art.-Nr. M422105049

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Oversize S3 Sicherheitsstiefel

Art.-Nr. M422105049

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sicherheitsstiefel in großen Größen. Dieser Sicherheitsstiefel begeistert durch seine perfekte Passform. Die Schaft-Polsterung verhindert Druckstellen.
  • Atmungsaktives Vollleder

  • Innenfutter aus Textil

  • Stahlzehenschutzkappe, Durchtrittschutz aus Textil

  • Rutschhemmende PU-Laufsohle SRA, Übergrößen-Komfortweite 13 (extra weite Passform)

  • Ca. 910 g/Schuh in Größe 50

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Schwarz

Größe

49

Obermaterial Schuhe

Rindsleder

Sicherheitskategorie

S3

Normen

ISO 20345, SRA

Typbezeichnung

Stiefel

Fußweite

13 (Komfortweite Sicherheitsschuhe)

Zusatzartikel:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
NOMEX® Schnürsenkel

MODYF SCHNÜRSENKEL NOMEX SWZ/ROT 90 CM

MODYF
Hitze- und reißfeste Nomex® Schnürsenkel, die in drei Längen verfügbar sind. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).
x 1 St.
NOMEX® Schnürsenkel

MODYF SCHNÜRSENKEL NOMEX SWZ/ROT120 CM

MODYF
Hitze- und reißfeste Nomex® Schnürsenkel, die in drei Längen verfügbar sind. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).
x 1 St.
NOMEX® Schnürsenkel

MODYF SCHNÜRSENKEL NOMEX SWZ/ROT150 CM

MODYF
Hitze- und reißfeste Nomex® Schnürsenkel, die in drei Längen verfügbar sind. Empfehlung: Halbschuh 90 cm lang, Stiefel 120-150 cm lang (je nach Schafthöhe).
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen