Overgansstykke til ledninger i 4000-serien
Plug-in-hylse, 4000-serien
HANNIPPEL 410 SL.STUSS 1/2.13MM
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Høy gjennomstrømning på opptil 3900 l/min og maksimalt arbeidstrykk på 16 bar
Muliggjør optimal strømtilførsel til utstyr som bruker trykkluft
Herdede stålnipler
For maks. lastbærendeog lang levetid
Lufttette tilkoblinger
Lavt energiforbruk og høy effektivitet
Synlige overflater er forkrommete, nikkelbelagte eller galvaniserte.
Høy grad av beskyttelse og motstandsdyktig mot korrosjon, selv under krevende forhold
4000-serien med koblinger er i samsvar med den europeiske standarden 10.4.
Kompatibilitet med andre trykkluftkoblinger
Slangekoblingsdiameter (A) | 13 mm |
Lengde (L) | 46 cm |