Overfres OF 1250-E
Overfres OF 1250-E
OVERFRES OF 1250-E
MASTER
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Ulike grepsposisjoner for presis håndtering
- Utmerket kontroll over skjæredybden takket være rask makrojustering, enkel finjustering og låsing av innstilt skjæredybde
- Spindellås for raskt og enkelt verktøyskifte
- Ergonomisk form sikrer at verktøyet er behagelig å bruke
- Lav vekt for enkel håndtering
- Overbelastningsvern hindrer skade på motoren på grunn av overbelastning
- Ideell for høy presisjon og rask føring
Nominell spenning | 230 V |
Frekvens | 50 Hz |
Effektopptak | 1250 W |
Min./maks. tomgangsturtall | 10,000-24,000 o/min |
Slag på nedddykkingsfører | 60 mm |
Maskinvekt | 3,6 kg |
Kabellengde | 4 m |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.