Overflaterens HaftClean
Overflaterens HaftClean
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Dataark(X)
Innhold | 400 ml |
Kjemisk base | Solvent mixture with additives |
Lukt | Alkohol |
Farge | Gjennomsiktig |
Tetthet/betingelser | 0,79 g/cm³ / ved 15 °C, DIN 51757 |
Min. utluftingstid | 10 min |
Betingelser for utluftingstid | ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 15 til 25 °C |
Min. flammepunkt | 12 °C |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 24 Måned / ved romtemperatur |
AOX-frI | Ja |
Silikonfri | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.