Overflatemontert stikkontakt, delete this, med dobbel USB-stikkontakt
Overflatemontert stikkontakt, dobbel med USB
3-VEIS STIKKONT STD4 12V UTENPÅLIGG USB
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- To stikkontakter, 12-24 V
- Diameter per stikkontakt, ca. 21 mm
- 1 dobbel USB-stikkontakt, med 5 volt (2 x 2.5 A)
- Koble opptil fire forbruksenheter
- Merkestrøm 16 A
Lengde | 85 mm |
Bredde | 95 mm |
Høyde | 33 mm |
Nominell spenning | 12 V/DC |
Innvendig diameter | 21 mm |
Produktvekt (per element) | 0,130 kg |