Overflatebindemiddel Primer for metall
Primer for metall
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Grunning for metall reagerer med fuktighet. For å beholde kvaliteten på grunningen, forsegler du boksen med det indre plastlokket umiddelbart etter hver bruk. Når forbehandlingen er ferdig, lukker du boksen med skruhetten.
Etter åpning må primer for metall brukes i løpet av ca. én måned, hvis den brukes regelmessig. Hvis boksen åpnes sjeldent, må grunningen brukes i løpet av to måneder. Hvis primer for metall blir gelaktig, ikke lenger er homogen eller er for tyktflytende, må den ikke brukes.
Ikke fortynn primer for metall eller bland med andre stoffer.
Overflate/materiale | Fremgangsmåte for optimalisering | Merk |
Aluminium (AlMg3, AlMgSi1) | B og T-aktiverende rens for trykkluftslange og poss B og S Adhesion Plus for metall | Puss lett med slipefleece først om nødvendig. |
Anodisert aluminium | B og T-aktiverende rens for trykkluftslange og poss B og S Adhesion Plus for metall | – |
Stål (St 37 osv.) | B og T-aktiverende rens for trykkluftslange og poss B og S Adhesion Plus for metall | Puss lett med slipefleece først om nødvendig. Stålkomponenter med fare for korrosjon: Krever tokomponent PU- eller epoksykorrosjonsbeskyttelse. |
Rustfritt stål | B og T-aktiverende rens for trykkluftslange og poss B og S Adhesion Plus for metall | – |
Forsinket stål (varmforsinket eller elzink) | B og T-aktiverende rens for trykkluftslange og poss B og S Adhesion Plus for metall | Puss lett med slipefleece først om nødvendig. |
Tokomponent topplakk (PU, epoksy), tokomponent vannbasert grunning og lakk, kataforetisk lakk, grunning (EP/2C) | B og S Activating Cleaner | På grunn av det store antallet lakkvarianter som er tilgjengelig, er denne informasjonen bare en veiledning. Ved behov, gjør innledende tester. |
Pulverlakkert | B og S Activating Cleaner | Innledende tester anbefales for bruksområder der det oppstår store belastninger eller i fuktige miljøer. |
Glassfiberarmert polyester, gelcoat-side eller SMC | B og S Activating Cleaner | Puss lett med slipefleece først om nødvendig. |
Glassfiberarmert polyester, polyester side | 1. Puss lett med S 80 2. B og S Activating Cleaner 3. B og S Primer for P/W/S | – |
ABS | 1. Puss lett med sandpapir 2. B og S Activating Cleaner 3. B og S Primer for P/W/S | Pussing er ikke nødvendig for deler med liten belastning. |
Hard PVC | 1. Puss lett med sandpapir 2. B og S Activating Cleaner 3. B og S Primer for P/W/S | Pussing er ikke nødvendig for deler med liten belastning. |
Glass (mineral) | B og S Activating Cleaner | Limoverflaten må beskyttes mot UV-stråling (ugjennomsiktig lag) |
Glasskeramikk | B og S Activating Cleaner | – |
Ubehandlet tre og treprodukter (sponplate) | 1. Avstøving 2. B og S Adhesion Plus for P/W/S | – |
Naturstein | 1. Avstøving 2. B og S Adhesion Plus for P/W/S | Kan forårsake misfarging ved bruk med følsom naturstein (marmor). |
Betong, mineralmørtel og murpuss | 1. Avstøving 2. B og S Adhesion Plus for P/W/S | – |
Tekstiler, fleece | B og S Adhesion Plus for P/W/S | Innledende testing kreves |
Dataark(X)
Primer for metall fungerer som heftforbedrer mellom lim og metalliske materialer (stål, rustfritt stål, varmforsinket stål, aluminium, anodisert aluminium, kobber, messing, sink).
Primer for metall er ikke et korrosjonsbeskyttende middel.
Overflatene må være rene, tørre og fri for støv og
fett. For forbehandling, se optimaliseringstabellen i det tekniske databladet. Rist boksen godt. Påfør Primer Plus i et jevnt tynt lag med en pensel eller filt. Avluftingstiden er minst 30 minutter.
Se det tekniske databladet for mer informasjon.
Innhold | 250 ml |
Kjemisk base | Solvent-containing primer epoxy based |
Farge | Fargeløs |
Min. utluftingstid | 30 min |
Betingelser for utluftingstid | ved 23 °C og 50 % relativ fuktighet |
Min./maks. bearbeidelsestemperatur | 5 til 40 °C |
Konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (CH) | 63.1 % |
Lagringsbestandighet fra produksjon/betingelser | 9 Måned / ≤ 25 °C, forseglet, stående, tørr og beskyttet fra sollys |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.