Ovalschelle für Solar-Fix LATENTO
Ovalschelle für Solar-Fix LATENTO
LATENTO OVALSCHELLE 18/DN20 FÜR SOLAR-FI
Art.-Nr. 0878700155
EAN 4044448015123
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ovalschelle zur Befestigung von Vor- und Rücklaufleitungen mit ovalem Isolierschlauch
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M10 |
Höhe | 58 mm |
Breite | 108 mm |
Werkstoff | Stahl |