Ovalschelle für Solar-Fix LATENTO
Ovalschelle für Solar-Fix LATENTO
LATENTO OVALSCHELLE 15/DN16 FÜR SOLAR-FI
Art.-Nr. 0878700154
EAN 4044448015116
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ovalschelle zur Befestigung von Vor- und Rücklaufleitungen mit ovalem Isolierschlauch
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M8 |
Höhe | 51 mm |
Breite | 88 mm |
Werkstoff | Stahl |