Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PZ- Ovalrosette Aluminium, innen

ALU-OVAL-ROS-PZ-INNEN-6MM-WEISS

Art.-Nr. 0687282065

EAN 4057708383672

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PZ- Ovalrosette Aluminium, innen

Art.-Nr. 0687282065
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
  • Die Kunststoffgrundrosette kann geklebt oder verschraubt werden. Die Abdeckrosette wird aufgeclipst
Hinweis

Nur für den Innenbereich


Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.

Lochung

PZ

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Rosettenstärke

6 mm

Geeignet für

Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Werkstoff

Aluminium

Lochabstand

50 mm

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

Oberfläche

Pulverbeschichtet

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Zum Kleben oder Anschrauben

Rosettenlänge

74 mm

Rosettenbreite

33 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker AL 900 auf ovaler Rosette

TD-ALU-AL900-OVAL-ROS-L/R-WEISS-RAL9016

Der Türdrücker kann sofort für DIN R- und DIN L-Türen genutzt werden.
x 1 St.
Türdrücker AL 900 auf ovaler Rosette

TD-ALU-AL900-OVAL-ROS-L/R-F1/SILBER

Der Türdrücker kann sofort für DIN R- und DIN L-Türen genutzt werden.
x 1 St.
Türdrücker AL 900 auf ovaler Rosette

TD-ALU-AL900-OVAL-ROS-L/R-F9/(A2-OPTIK)

Der Türdrücker kann sofort für DIN R- und DIN L-Türen genutzt werden.
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf ovaler Rosette

TD-ALU-AL920-OVAL-ROS-L/R-WEISS-RAL9016

Ist direkt für DIN R- und DIN L-Türen verwendbar.
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf ovaler Rosette

TD-ALU-AL920-OVAL-ROS-L/R-F1/SILBER

Ist direkt für DIN R- und DIN L-Türen verwendbar.
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf ovaler Rosette

TD-ALU-AL920-OVAL-ROS-L/R-F9/(A2-OPTIK)

Ist direkt für DIN R- und DIN L-Türen verwendbar.
x 1 St.
Türdrücker AL 930 auf ovaler Rosette

TD-ALU-AL930-OVAL-ROS-L/R-WEISS-RAL9016

Der Türdrücker kann sofort für DIN R- und DIN L Türen genutzt werden
x 1 St.
Türdrücker AL 930 auf ovaler Rosette

TD-ALU-AL930-OVAL-ROS-L/R-F1/SILBER

Der Türdrücker kann sofort für DIN R- und DIN L Türen genutzt werden
x 1 St.
Türdrücker AL 930 auf ovaler Rosette

TD-ALU-AL930-OVAL-ROS-L/R-F9/(A2-OPTIK)

Der Türdrücker kann sofort für DIN R- und DIN L Türen genutzt werden
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profil-Doppelzylinder NP im 6-Stift-System

PRFLZYL-NP-DP-6STI-VS-(NI)-BDS-30X30MM