Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

PZ- Ovalrosette Aluminium, außen

ALU-OVAL-ROS-PZ-AUSSEN-6MM-F1/SILBER

Art.-Nr. 0687282275

EAN 4057708383764

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
PZ- Ovalrosette Aluminium, außen

Art.-Nr. 0687282275
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
  • Unsichtbare Befestigung

  • Die Abdeckrosette wird auf die Metallgrundrosette aufgeschoben und kann nach der Montage des Profilzylinders nicht entfernt werden
Hinweis

Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrramentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.

Lochung

PZ

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Rosettenstärke

6 mm

Geeignet für

Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Werkstoff

Aluminium

Lochabstand

50 mm

Farbe

Silber F1

Oberfläche

Eloxiert

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Zum Anschrauben

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

5-9 mm

Rosettenlänge

74 mm

Rosettenbreite

33 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker AL 900 auf ovaler Rosette

TD-ALU-AL900-OVAL-ROS-L/R-WEISS-RAL9016

Der Türdrücker kann sofort für DIN R- und DIN L-Türen genutzt werden.
x 1 St.
Türdrücker AL 900 auf ovaler Rosette

TD-ALU-AL900-OVAL-ROS-L/R-F1/SILBER

Der Türdrücker kann sofort für DIN R- und DIN L-Türen genutzt werden.
x 1 St.
Türdrücker AL 900 auf ovaler Rosette

TD-ALU-AL900-OVAL-ROS-L/R-F9/(A2-OPTIK)

Der Türdrücker kann sofort für DIN R- und DIN L-Türen genutzt werden.
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf ovaler Rosette

TD-ALU-AL920-OVAL-ROS-L/R-WEISS-RAL9016

Ist direkt für DIN R- und DIN L-Türen verwendbar.
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf ovaler Rosette

TD-ALU-AL920-OVAL-ROS-L/R-F1/SILBER

Ist direkt für DIN R- und DIN L-Türen verwendbar.
x 1 St.
Türdrücker AL 920 auf ovaler Rosette

TD-ALU-AL920-OVAL-ROS-L/R-F9/(A2-OPTIK)

Ist direkt für DIN R- und DIN L-Türen verwendbar.
x 1 St.
Türdrücker AL 930 auf ovaler Rosette

TD-ALU-AL930-OVAL-ROS-L/R-WEISS-RAL9016

Der Türdrücker kann sofort für DIN R- und DIN L Türen genutzt werden
x 1 St.
Türdrücker AL 930 auf ovaler Rosette

TD-ALU-AL930-OVAL-ROS-L/R-F1/SILBER

Der Türdrücker kann sofort für DIN R- und DIN L Türen genutzt werden
x 1 St.
Türdrücker AL 930 auf ovaler Rosette

TD-ALU-AL930-OVAL-ROS-L/R-F9/(A2-OPTIK)

Der Türdrücker kann sofort für DIN R- und DIN L Türen genutzt werden
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profil-Doppelzylinder NP im 6-Stift-System

PRFLZYL-NP-DP-6STI-VS-(NI)-BDS-30X30MM