Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ovalrosette Edelstahl, PZ innen

A2-OVAL-ROS/FS-PZ-7MM-MATT

Art.-Nr. 0687158800

EAN 4053479337074

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ovalrosette Edelstahl, PZ innen

Art.-Nr. 0687158800
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
  • Die Kunststoffgrundrosette kann geklebt oder verschraubt werden. Die Abdeckrosette wird aufgeclipst
Hinweis
  • Nur für den Innenbereich!

  • Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.

Lochung

PZ

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich, Innenbereich

Rosettenstärke

7 mm

Geeignet für

Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren

Ausführung

Rosette oval

Brandschutzgeprüft

Ja

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Montageart

Zum Anschrauben

Lochabstand

50 mm

Rosettenlänge

70 mm

Rosettenbreite

33 mm

Lieferumfang

1 Ovalrosette mit PZ Lochung, 2 Einnietmuttern, 2 Metrische Schrauben M 5 x 20mm mit Schraubensicherung

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 900 auf Ovalrosette

TD-A2-A900-OVAL-ROS-L/R-MATT

Stabiler Türdrücker für verschiedene Bereiche.
x 1 St.
Türdrücker A 920 auf Ovalrosette

TD-A2-A920-OVAL-ROS-L/R-MATT

Sofort anwendbar für DIN L- und DIN R-Türen und mit hohem Korrosionsschutz.
x 1 St.
Türdrücker A 931

TD-A2-A931-OVAL-ROS-L/R-MATT
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profil-Doppelzylinder NP im 6-Stift-System

PRFLZYL-NP-DP-6STI-VS-(NI)-BDS-30X30MM

x 1 St.
Stoßgriff ST/A110

STOSGRF-A2-ST/A110-MATT-600MM