Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ovalrosette Edelstahl

A2-OVAL-ROS-ZA-AUSSEN-9-14MM-MATT

Art.-Nr. 0687282681

EAN 4058794789614

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ovalrosette Edelstahl

Art.-Nr. 0687282681
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
Mit Zylinderabdeckung außen
  • Unsichtbare Befestigung

  • Die Abdeckrosette wird auf die Metallgrundrosette aufgeschoben und kann nach der Montage des Profilzylinders nicht entfernt werden

  • Die Zylinderabdeckung ist der beste Schutz gegen das von Einbrechern oft benutzte Zieh-Fix-Gerät oder Brechen des Zylinders mit einer Zange

  • Durch die Federlagerung passt sich der Kernziehschutz immer dem Überstand des Profilzylinders optimal an.
Hinweis

Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.

Lochung

ZA

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich, Außenbereich

Rosettenstärke

14 mm

Geeignet für

Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren

Ausführung

Rosette oval

Brandschutzgeprüft

Nein

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Zum Anschrauben

Lochabstand

50 mm

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

9-14 mm

Rosettenlänge

74 mm

Rosettenbreite

33 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 900 auf Ovalrosette

TD-A2-A900-OVAL-ROS-L/R-MATT

Stabiler Türdrücker für verschiedene Bereiche.
x 1 St.
Türdrücker A 920 auf Ovalrosette

TD-A2-A920-OVAL-ROS-L/R-MATT

Sofort anwendbar für DIN L- und DIN R-Türen und mit hohem Korrosionsschutz.
x 1 St.
Türdrücker A 931

TD-A2-A931-OVAL-ROS-L/R-MATT
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profil-Doppelzylinder NP im 6-Stift-System

PRFLZYL-NP-DP-6STI-VS-(NI)-BDS-30X30MM

x 1 St.
Stoßgriff ST/A110

STOSGRF-A2-ST/A110-MATT-600MM