Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ovalrosette Edelstahl, PZ außen

A2-OVAL-ROS-PZ-AUSSEN-6MM-MATT

Art.-Nr. 0687282675

EAN 4057708383788

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ovalrosette Edelstahl, PZ außen

Art.-Nr. 0687282675
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
  • Unsichtbare Befestigung

  • Die Abdeckrosette wird auf die Metallgrundrosette aufgeschoben und kann nach der Montage des Profilzylinders nicht entfernt werden
Hinweis

Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.

Lochung

PZ

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich, Außenbereich

Rosettenstärke

6 mm

Geeignet für

Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren

Ausführung

Rosette oval

Brandschutzgeprüft

Nein

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Zum Anschrauben

Lochabstand

50 mm

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

5-9 mm

Rosettenlänge

74 mm

Rosettenbreite

33 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 900 auf Ovalrosette

TD-A2-A900-OVAL-ROS-L/R-MATT

Stabiler Türdrücker für verschiedene Bereiche.
x 1 St.
Türdrücker A 920 auf Ovalrosette

TD-A2-A920-OVAL-ROS-L/R-MATT

Sofort anwendbar für DIN L- und DIN R-Türen und mit hohem Korrosionsschutz.
x 1 St.
Türdrücker A 931

TD-A2-A931-OVAL-ROS-L/R-MATT
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profil-Doppelzylinder NP im 6-Stift-System

PRFLZYL-NP-DP-6STI-VS-(NI)-BS-30X30MM

x 1 St.
Stoßgriff ST/A110

STOSGRF-A2-ST/A110-MATT-600MM