Ovalrosette Blind
Blindrosette oval
TD-A2-OVAL-ROS-BLIND-7MM-MATT
Art.-Nr. 0687158410
EAN 4053479337036
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unsichtbare 2 Punkt Befestigung
- Die Blindovalrosetten haben keine Schutzfunktion.
- Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Für den Objektbereich (Rohrrahmentüren).
![]() | |
Lochung | Blind (ohne Lochung) |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich, Innenbereich |
Rosettenstärke | 7 mm |
Geeignet für | Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren |
Ausführung | Blindrosette |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Montageart | Zum Anschrauben |
Lochabstand | 50 mm |
Rosettenlänge | 70 mm |
Rosettenbreite | 33 mm |
Lieferumfang | 1 Ovalrosette Blind, 2 Einnietmuttern, 2 Metrische Schrauben M 5 x 20mm mit Schraubensicherung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!