Ovalrosette Aluminium, mit Zylinderabdeckung außen
Ovalrosette AL außen mit Zylinderabdeckung
ALU-OVAL-ROS-ZA-9-14MM-F1/SILBER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unsichtbare Befestigung
- Die Abdeckrosette wird auf die Metallgrundrosette aufgeschoben und kann nach der Montage des Profilzylinders nicht entfernt werden
- Die Zylinderabdeckung ist der beste Schutz gegen das von Einbrechern oft benutzte Zieh-Fix-Gerät oder Brechen des Zylinders mit einer Zange
- Durch die Federlagerung passt sich der Kernziehschutz immer dem Überstand des Profilzylinders optimal an
Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrramentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
Lochung | ZA |
Einsatzbereich | Objektbereich |
Rosettenstärke | 14 mm |
Geeignet für | Haustüren |
Entfernung (Griff-Schloss) | 92 mm |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Aluminium |
Lochabstand | 50 mm |
Farbe | Silber F1 |
Oberfläche | Eloxiert |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Zum Anschrauben |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 9-14 mm |
Rosettenlänge | 74 mm |
Rosettenbreite | 33 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!