Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ovalrosette Aluminium, PZ innen

Ovalrosette AL innen mit PZ-Lochung
ALU-OVAL-ROS-PZ-INNEN-9MM-F1/SILBER

Art.-Nr. 0687282266

EAN 4057708383726

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ovalrosette Aluminium, PZ innen

Art.-Nr. 0687282266
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
  • Die Kunststoffgrundrosette kann geklebt oder verschraubt werden. Die Abdeckrosette wird aufgeclipst
Hinweis

Nur für den Innenbereich


Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.

Lochung

PZ

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Rosettenstärke

9 mm

Geeignet für

Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Werkstoff

Aluminium

Lochabstand

50 mm

Farbe

Silber F1

Oberfläche

Eloxiert

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Zum Kleben oder Anschrauben

Rosettenlänge

74 mm

Rosettenbreite

33 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker AL 930

TD-ALU-AL930-OVAL-ROS-L/R-WEISS-RAL9016

x 1 St.
Türdrücker AL 900

TD-ALU-AL900-OVAL-ROS-L/R-WEISS-RAL9016

x 1 St.
Türdrücker AL 900

TD-ALU-AL900-OVAL-ROS-L/R-F1/SILBER

x 1 St.
Türdrücker AL 900

TD-ALU-AL900-OVAL-ROS-L/R-F9/(A2-OPTIK)

x 1 St.
Türdrücker AL 920

TD-ALU-AL920-OVAL-ROS-L/R-WEISS-RAL9016

x 1 St.
Türdrücker AL 920

TD-ALU-AL920-OVAL-ROS-L/R-F1/SILBER

x 1 St.
Türdrücker AL 920

TD-ALU-AL920-OVAL-ROS-L/R-F9/(A2-OPTIK)

x 1 St.
Türdrücker AL 930

TD-ALU-AL930-OVAL-ROS-L/R-F1/SILBER

x 1 St.
Türdrücker AL 930

TD-ALU-AL930-OVAL-ROS-L/R-F9/(A2-OPTIK)
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profil-Doppelzylinder NP im 6-Stift-System

PRFLZYL-NP-DP-6STI-VS-(NI)-BS-30X30MM