Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ovalrosette Aluminium, PZ außen

Ovalrosette AL außen mit PZ-Lochung
ALU-OVAL-ROS-PZ-AUSSEN-9MM-F1/SILBER

Art.-Nr. 0687282276

EAN 4057708383801

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ovalrosette Aluminium, PZ außen

Art.-Nr. 0687282276
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
  • Unsichtbare Befestigung

  • Die Abdeckrosette wird auf die Metallgrundrosette aufgeschoben und kann nach der Montage des Profilzylinders nicht entfernt werden
Hinweis

Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrramentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.

Lochung

PZ

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Rosettenstärke

9 mm

Geeignet für

Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Werkstoff

Aluminium

Lochabstand

50 mm

Farbe

Silber F1

Oberfläche

Eloxiert

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Zum Anschrauben

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

8-12 mm

Rosettenlänge

74 mm

Rosettenbreite

33 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker AL 900

TD-ALU-AL900-OVAL-ROS-L/R-WEISS-RAL9016

x 1 St.
Türdrücker AL 900

TD-ALU-AL900-OVAL-ROS-L/R-F1/SILBER

x 1 St.
Türdrücker AL 900

TD-ALU-AL900-OVAL-ROS-L/R-F9/(A2-OPTIK)

x 1 St.
Türdrücker AL 920

TD-ALU-AL920-OVAL-ROS-L/R-WEISS-RAL9016

x 1 St.
Türdrücker AL 920

TD-ALU-AL920-OVAL-ROS-L/R-F1/SILBER

x 1 St.
Türdrücker AL 920

TD-ALU-AL920-OVAL-ROS-L/R-F9/(A2-OPTIK)

x 1 St.
Türdrücker AL 930

TD-ALU-AL930-OVAL-ROS-L/R-WEISS-RAL9016

x 1 St.
Türdrücker AL 930

TD-ALU-AL930-OVAL-ROS-L/R-F1/SILBER

x 1 St.
Türdrücker AL 930

TD-ALU-AL930-OVAL-ROS-L/R-F9/(A2-OPTIK)
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profil-Doppelzylinder NP im 6-Stift-System

PRFLZYL-NP-DP-6STI-VS-(NI)-BS-30X30MM