Ovalrosette Aluminium, PZ außen
Ovalrosette AL außen mit PZ-Lochung
ALU-OVAL-ROS-PZ-AUSSEN-6MM-F9
Art.-Nr. 0687282575
EAN 4057708383771
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unsichtbare Befestigung
- Die Abdeckrosette wird auf die Metallgrundrosette aufgeschoben und kann nach der Montage des Profilzylinders nicht entfernt werden
Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrramentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
![]() | |
Lochung | PZ |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Rosettenstärke | 6 mm |
Geeignet für | Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Aluminium |
Lochabstand | 50 mm |
Farbe | Edelstahl F9 |
Oberfläche | Eloxiert |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Zum Anschrauben |
Passend für Profilzylindervorstand min./max. | 5-9 mm |
Rosettenlänge | 74 mm |
Rosettenbreite | 33 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!