Ovalrosette Aluminium, PZ innen
Ovalrosette AL innen mit PZ-Lochung z. Kleben
ALU-OVAL-ROS-PZ-INNEN-2,5MM-F1/SILBER
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Optisch schöne flache Ovalrosette für den Innenbereich
- Einfache Montage durch aufkleben
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
Lochung | PZ |
Einsatzbereich | Objektbereich |
Rosettenstärke | 2,5 mm |
Geeignet für | Haustüren |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Aluminium |
Farbe | Silber F1 |
Oberfläche | Eloxiert |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Zum Kleben |
Rosettenlänge | 65 mm |
Rosettenbreite | 28 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!