Ovalrosette A innen mit PZ-Lochung
A2-OVAL-ROS-PZ-7MM-MATT
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Befestigung
Die Kunststoffgrundrosette kann geklebt oder verschraubt werden. Die Abdeckrosette wird aufgeclipst.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Zertifikate/Dokumente(X)
Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.
![]() | |
Geeignet für | Haustüren |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Montageart | Zum Anschrauben |
Einsatzbereich | Objektbereich |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Lochung | PZ |
Lochabstand | 50 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Rosettenlänge | 70 mm |
Rosettenbreite | 33 mm |
Rosettenstärke | 7 mm |
Lieferumfang | 1 Ovalrosette mit PZ Lochung, 2 Einnietmuttern, 2 Metrische Schrauben M 5 x 20mm mit Schraubensicherung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!