Ovalblindrosette

Ovalblindrosette A innen
TD-ALU-OVAL-ROS-BLIND-INNEN-9MM-WEISS

Art.-Nr. 0687282069

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Ovalblindrosette

Art.-Nr. 0687282069

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Aluminium, innen

Befestigung


Die Kunststoffgrundrosette kann geklebt oder verschraubt werden. Die Abdeckrosette wird aufgeclipst.

Hinweis

Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrramentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneinganstüren aus Kunststoff oder Metall.

Geeignet für

Haustüren
Bürotüren
Praxistüren
Profilrahmentüren
Rohrrahmentüren

Ausführung

Blindrosette oval

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

Montageart

Zum Anschrauben

Einsatzbereich

Objektbereich
Privatbereich

Brandschutzgeprüft

Nein

Lochung

Blind (ohne Lochung)

Lochabstand

50 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Rosettenlänge

74 mm

Rosettenbreite

33 mm

Rosettenstärke

9 mm

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen