Ovalblindrosette Aluminium, innen
Ovalblindrosette A innen
TD-ALU-OVAL-ROS-BLIND-INNEN-6MM-F9
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Kunststoffgrundrosette kann geklebt oder verschraubt werden. Die Abdeckrosette wird aufgeclipst
Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.
Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrramentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneinganstüren aus Kunststoff oder Metall.
Lochung | Blind (ohne Lochung) |
Einsatzbereich | Objektbereich |
Rosettenstärke | 6 mm |
Geeignet für | Haustüren |
Ausführung | Blindrosette oval |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Werkstoff | Aluminium |
Lochabstand | 50 mm |
Farbe | Edelstahl F9 |
Oberfläche | Eloxiert |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Montageart | Zum Kleben oder Anschrauben |
Rosettenlänge | 74 mm |
Rosettenbreite | 33 mm |