Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ovalblindrosette Aluminium, innen

Ovalblindrosette A innen
TD-ALU-OVAL-ROS-BLIND-INNEN-6MM-F9

Art.-Nr. 0687282568

EAN 4057708383917

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ovalblindrosette Aluminium, innen

Art.-Nr. 0687282568
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
  • Die Kunststoffgrundrosette kann geklebt oder verschraubt werden. Die Abdeckrosette wird aufgeclipst
Hinweis

Befestigungsmaterial muss separat bestellt werden.

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrramentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneinganstüren aus Kunststoff oder Metall.

Lochung

Blind (ohne Lochung)

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Rosettenstärke

6 mm

Geeignet für

Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren

Ausführung

Blindrosette oval

Brandschutzgeprüft

Nein

Werkstoff

Aluminium

Lochabstand

50 mm

Farbe

Edelstahl F9

Oberfläche

Eloxiert

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Zum Kleben oder Anschrauben

Rosettenlänge

74 mm

Rosettenbreite

33 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen